Eriks
METABO

METABO Vlies-compactschijf "Unitized", medium, 150x3x25,4 mm, KNS (626400000)

  • ERIKS:14511083
  • Fabrikant:4007430195432
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Van geperst vliesmateriaal, Voor het reinigen en voorpolijsten van oppervlakken, opschuren van lasnaden; vermindert het aantal werkstappen, Voor gelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten, NF-metalen en lichtmetalen, chroom- en nikkelstaal, titanium, staal, De vlies-compactschijf kan met de profileervijl (626396000) geprofileerd worden, Maximale werksnelheid: 60 m/s, Maximaal toerental: 6.000 /min, Aanbevolen toerental: 3.000 /min
Opslaan in lijst

€ 30,48/ stukexcl. btw

€ 36,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO