Eriks
METABO

METABO Vlies-compactschijf "Unitized", grof, 125x6x22,23 mm, GS (626482000)

  • ERIKS:14511108
  • Fabrikant:4007430242709
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
In meerdere lagen geperst vliesmateriaal, gedrenkt met in kunsthars gegoten schuurkorrel (zirkoniumkorund), Door de toevoeging van schuurkorrel is het werken, van het afbramen tot de zachte en flexibele afwerking, mogelijk. Geschikt voor het afbramen, opschuren van lasnaden, precies reinigen, schoonmaken en afwerken van oppervlakken., Voor gelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten, NF-metalen en lichtmetalen, chroom- en nikkelstaal, titanium, staal, Profilering van het schuurmiddel mogelijk voor precies werken. Zeer geringe ruwdiepte van het te bewerken materiaal., Boorgat 22,23 mm (voor haakse slijpers), Max. 10.000 /min; aanbevolen toerental: 3.000 /min
Opslaan in lijst

€ 41,56/ stukexcl. btw

€ 50,29incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO