Stabiele metalen uitvoering voor mobiel gebruik en stabiliteit, Uitneembare vuilzeef voor de bescherming van sproeiers tegen beschadigingen door zand en vuildeeltjes, Messing koppelstekker, compatibel met alle gangbare steeksystemen, Multifunctioneel voor de bewatering van vlakken of kleine voortuinen, 9 sproeivlakken, van cirkel of rechthoek tot sproeinevel, Gewenst sproeivlak via het draaien van de sproeierschijf instelbaar, Sproeivlakken:, Cirkel-Ø = max. 10 m / 80 m², Halve cirkel r = max. 8 m/100 m², Vierkant max. 8 x 8 m/64 m², Rechthoek max. 16 x 2 m/32 m², Aansluiting:, Wartelmoer messing, 3/4"-ISD, Koppelstekker messing, 3/4"-USD