Eriks
METABO

METABO Vlakschuurmachine SRE 3185 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer (600442500)

  • ERIKS:12706762
  • Fabrikant:4007430271143
Image 1
Lichte, handzame schuurmachine met perfecte ergonomie
Excellent schuurbeeld zonder schuurkringen en ribbels voor een professionele oppervlaktebewerking
Greep met antislip softgrip-oppervlak
Trillingsarm werken door zeer rustige loop
Robuuste lagerflens van aluminium persgietwerk
Robuust klemsysteem voor schuurpapier met en zonder klithechting
Vario (V)-elektronica voor het werken met aantalschuurbewegingen aangepast aan het materiaal
Makkelijk te legen textiele stofzak voor het werken zonder zuiger
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger

Met:
Textielen stofzakken, Kunststof koffer
Opslaan in lijst

€ 163,35/ stukexcl. btw

€ 197,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO