Eriks
METABO

METABO Verloopring 30 x 1,2 x 25 mm (623548000)

  • ERIKS:14510423
  • Fabrikant:4007430151407
Image 1
Ø 30 x 1,2 x 25 mm, Voor cirkelzaagbladen met een stambladdikte van 1,25 mm - max. 1,6 mm
Opslaan in lijst

€ 7,08/ stukexcl. btw

€ 8,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO