Eriks
METABO

METABO Verloopring 30 x 1,2 x 20 mm (623547000)

  • ERIKS:14510422
  • Fabrikant:4007430151414
Image 1
Ø 30 x 1,2 x 20 mm, Voor cirkelzaagbladen met een stambladdikte van 1,25 mm - max. 1,6 mm
Opslaan in lijst

€ 8,14/ stukexcl. btw

€ 9,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO