Eriks
METABO

METABO Verbindingsstuk SDS-max/ ratio (623370000)

  • ERIKS:14510361
  • Fabrikant:4007430438690
Image 1
Verbindingsstuk met inwendige ratio-schroefdraad en SDS-max schachtuiteinde, lengte 195 mm, voor de opnameschacht 623299000 van de freeskoppen en voor het monteren van de boorkoppen met toepassing van de centreerboor 623038000
Opslaan in lijst

€ 113,30/ stukexcl. btw

€ 137,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO