Eriks
METABO

METABO Verankeringskoord tot 40 kg (628968000)

  • ERIKS:14512436
  • Fabrikant:4061792197329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Betrouwbare verankering en belastbaar verlengstuk voor gereedschapszekeringen, Snelle, eenvoudige bevestiging aan de steiger of andere geschikte verankeringspunten, Borgarmen aan beide zijden voor een optimale bevestiging aan het verankeringspunt met tape 628964000, Duidelijk aangegeven maximaal te borgen gewicht, Gecertificeerd volgens de internationale veiligheidsnorm ANSI/ISEA 121-2018, Veiligheidskoord voor gereedschap en dergelijke kunt u vinden in het Metabo toebehorenprogramma voor de arbeidsveiligheid
Opslaan in lijst

€ 27,95/ stukexcl. btw

€ 33,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO