Eriks
METABO

METABO Veiligheidsverbinding voor accu DS, 30 cm (628965000)

  • ERIKS:14512433
  • Fabrikant:4061792200807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuuste veiligheidskoppeling voor alle Metabo LiHD accu DS-varianten, De betrouwbare verbinding met de karabijnhaak met het Twist-Lock-systeem kan niet onverwacht losraken, Duidelijk aangegeven maximaal te borgen gewicht, Gecertificeerd volgens de internationale veiligheidsnorm ANSI/ISEA 121-2018, Meer producten op het gebied van valbeveiliging zijn opgenomen in het toebehorenprogramma Arbeidsveiligheid van Metabo
Opslaan in lijst

€ 22,29/ stukexcl. btw

€ 26,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO