Eriks
METABO

METABO Veiligheidsbeugel DS tot 4 kg (628967000)

  • ERIKS:14512435
  • Fabrikant:4061792214859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beugel voor de bevestiging van het gereedschapskoord bij het werken op grote hoogte, Gecertificeerd volgens de internationale veiligheidsnorm ANSI/ISEA 121-2018, Veiligheidskoord voor gereedschap en dergelijke kunt u vinden in het Metabo toebehorenprogramma voor de arbeidsveiligheid, Duidelijk aangegeven maximaal te borgen gewicht
Opslaan in lijst

€ 28,39/ stukexcl. btw

€ 34,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO