Eriks
METABO

METABO Universele gatenzaag 105 mm Pionier (627013000)

  • ERIKS:14511443
  • Fabrikant:4007430095817
Image 1
Aan beide zijden ondersteunde hardmetalen tanden en vergrote soldeeroppervlakken garanderen een veilige aansluiting en een uiterst stevige materiaalverbinding., Verbeterde oscillatie- en trillingsbeheersing door de speciale gebogen geometrie van de vergrote spaanderruimte en de afvoergroef, Ideaal voor elektriciens, tegelzetters, sanitair- en verwarmingsinstallateurs, timmerlieden, keukenstudio's, doe-het-zelvers, enz., Voor massief hout, triplex, spaanplaten, kunststoffen, acrylglas, tegels (tot kerftaaiheid 6), gipsblokken, gasbeton, herakliet platen, eterniet, massieve baksteen, Maximale zaagdiepte 60 mm, Alleen draaiend gebruiken, slag c.q. hamermechanisme uitschakelen. Gatenzagen alleen met opnameschacht en centreerboor gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 172,48/ stukexcl. btw

€ 208,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO