Eriks
METABO

METABO Toebehoren-set SP, 86-delig (626708000)

  • ERIKS:14172047
  • Fabrikant:4007430240255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaande uit: HSS-TiN-metaalboor (14 st.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1, HM-steenboor (7 st.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1, Houtboor (5 St.): 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; speedboor (4 st.): 1 x 12,0 mm, 16,0 mm, 19,0 mm, 25,0 mm, S 2-bits, L= 25 mm (32 st.): PH 0 x 1, PH 1 x 2, PH 2 x 2, PH 3 x 2; PZ 0 x 1, PZ 1 x 2, PZ 2 x 2, PZ 3 x 2; S 3 x 1, S 4 x 2, S 6 x 2; S 7 x 1; T 10 x 1 , T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1; H 3 x 1 , H. 4 x 1, H 5 x 2, H 6 x1, S 2-bits, L= 50 mm (8 st.): 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; T 15, T 20; dopsleutel (8 st.): 1 x 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 1 x verzinkboor; 1 x magnetischer bithouder; 1 x Ø-lineaal, Hoogwaardige, robuuste box in het speciale Metabo-design
Opslaan in lijst

€ 57,00/ stukexcl. btw

€ 68,97incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO