Eriks
METABO

METABO Toebehoren-set SP, 43-delig (626719000)

  • ERIKS:14511309
  • Fabrikant:4061792226401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaande uit: S 2-bits, L = 25 mm (32 St.): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3 x 1,SL 4 x 1, SL 5 x 1, SL 6 x 1, H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1, H6 x 1, T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1, voor Torx-Tamper schroeven: T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1, L = 70 mm (6 St.): PH 2 x 1, PZ 2 x 1, SL 6 x 1, T15 x 1, T20 x 1, T25 x1, Dopsleutels met magneet (3 st.): 1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm, 1x 13,0 mm, 1 x magnetische snelwisselbithouder, 1x bithouder met geleidehuls (totale lengte 80 mm), 1 x sjabloon, 1 x behangermes, 1 x magn. bithouder, 1 x verzinkboor, 1 x steeksleuteladapter, Hoogwaardige, robuuste box in het speciale Metabo-design
Opslaan in lijst

€ 25,00/ setexcl. btw

€ 30,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO