Eriks
METABO

METABO Toebehoren-set SP, 35-delig (626725000)

  • ERIKS:14511313
  • Fabrikant:4007430314093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaande uit: S 2-bits, l=25 mm (16 st.): PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5, l=89 mm (6 st.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5, 1 x magnetische bithouder, HSS-G-metaalboor: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm, Houtboor: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm, Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering om snel en eenvoudig de passende bit te vinden; HSS-G-metaalboor, geslepen uitvoering, cilindrisch, DIN 338, type N, 135° kruis-punthoek. Houtspiraalboor van hoogwaardig chroom-vanadium-staal, gehard, met centreerpunt voor het gebruik in hard- en zacht hout, triplex, spaanplaten, enz.
Opslaan in lijst

€ 41,65/ setexcl. btw

€ 50,40incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO