Eriks
METABO

METABO Telescopische steun (628790000)

  • ERIKS:13280105
  • Fabrikant:4007430294814
Image 1
Variabele positionering tot 290 cm, Dankzij snelle toevoer met een druk op de knop aangespannen, Rubberen platen maken het gebruik op schuine daken mogelijk, Ideaal voor laser-meetapparaten of bouwlampen, Draagvermogen: tot 60 kg, Aansluitschroefdraad: 1/4“ + 5/8“, Transporthoogte: 145 cm, Gewicht: 2,5 kg
Opslaan in lijst

€ 121,97/ stukexcl. btw

€ 147,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO