M14-schroefdraad voor het gebruik op haakse slijpers.
Lange levensduur en snelle voortgang door onder vacuüm hardgesoldeerde diamanten.
Eenvoudig verwijderen van de boorkern door de uitsparingen aan de zijkant.
Maximale werksnelheid 80 m/s.
Geen extra koeling nodig.
Bij Ø 6 - Ø 14 mm is voor een betere koeling bovendien een paraffine-emulsie geïntegreerd.
Bij opeenvolgende boorgaten wordt aangeraden om de kroon na iedere boorgat kort met water te koelen!
Als nuttige lengte wordt de dikte van de tegel/gres/granietplaat aanbevolen; Doorgaansmaximaal 2 cm.
Granietplaten/werkbladen kunnen tot 5 cm geboord worden, in welk geval de kroon vaker uit het boorgat moet worden getrokken, voor afkoelingt!
Let op! Bij gelegd materiaal niet in de ondergrond boren!
Set bestaande uit 2 x Ø 6 mm, 2 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm, Ø 12 mm, Ø 14 mm.