Eriks
METABO

METABO Tafelcirkelzaag TS 254 (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met onderstel en trolley-functie (600668000)

  • ERIKS:14456391
  • Fabrikant:4007430214188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extreem lichte tafelcirkelzaag met trolley-functie voor meer mobiliteit op de bouwplaats
Geïntegreerd onderstel uit stabiel aluminium persgietwerk (gepatenteerd): in enkele seconden uitgeklapt; staat stevig
Zeer compact met ingeklapt onderstel voor makkelijk transport en ruimtebesparende opslag
Tweede werkhoogte voor zagen dichtbij de vloer
Torsiestijve buisframeconstructie voor zeer zware eisen op de bouwplaats en bij de montage
Kabels en alle aanbouwdelen kunnen op de behuizing opgeborgen worden
Motor met hoge treksterkte en elektronische overbelastingsbeveiliging
Motorrem voor snelstop van het zaagblad in 3 seconden
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
Exacte zaagbladhelling via tandkransgeleiding
Automatische reset op 0-45° na verdekte zaagsnede
Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling
Splijtwig kan gereedschapsloos worden verzonken i.v.m. transport
Precieze, uittrekbare tafelbladverbreding en -verlenging voor extra groot oplegvlak

Met:
Hardmetalen zaagblad met wisseltand (40-tands), Onderstel, Banden van hard rubber, Parallelgeleider, Haakse geleider, Tafelverlenging, Tafelverbreding (rechts), Zaagbladdepot, Duwstok
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO