Eriks
METABO

METABO Tafelcirkelzaag TKHS 315 C - 2,0 WNB (220-240 V / 50 Hz); doos (103152000)

  • ERIKS:23906796
  • Fabrikant:4003665397535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Universele tafelcirkelzaag in basisuitrusting
Ideaal voor het zagen van kanthout, planken, platen en houtachtige materialen in de werkplaats en op de bouwplaats
Stille inductiemotor met motorrem en overbelastingsbeveiliging – onderhoudsvrij en robuust
Universele geleider met magneetgeleiding voor exacte lengte- en versteksneden
Traploos in hoogte verstelbaar zaagblad
Comfortabele instelling van de zaagbladhelling vanaf de voorkant
Robuuste, poedergecoate plaatstaalconstructie en verzinkte tafelplaat
Inklapbare tafelverlenging
Onderstel en motor voorgemonteerd

Met:
Hardmetalen zaagblad met wisseltand (24-tands), Wielenset incl. handgrepen, Universele geleider, Tafelverlenging (550 x 800 mm), Spaanafzuiginrichting, Duwstok
Opslaan in lijst

€ 424,71/ stukexcl. btw

€ 513,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO