Eriks
METABO

METABO Supersnellader ASC 145, 12-36 V, "AIR COOLED", EU

  • ERIKS:14843323
Image 1
Hoe snel het moet gaan: de supersnellader voor alle schuif-accu-packs in alle Volt-klassen (12 V - 36 V)
De accu-packs zijn tot wel 4x sneller opgeladen dan met een normale oplader.
Met gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie voor korte oplaadtijden door de koeling van de accu-pack tijdens het laden
Optimale communicatie tussen accu-pack en lader voor een maximale levensduur van de accu-packs
3 jaar garantie op alle accu-packs en laders van Metabo, ongeacht het aantal laadcycli
Veel merken, één accu-systeem: lader voor het opladen van alle accu-packs van de CAS-merken: www.cordless-alliance-system.com
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO