Eriks
METABO

METABO Stofafzuiger ISA 18 LTX 24 voor KHA 18 LTX BL 24 QUICK + koffer

  • ERIKS:13334038
  • Fabrikant:4007430327222
Image 1
Bijzondere kenmerken
Extreem lichte en compacte stofafzuiging voor stofvrij boren in beton, steen en metselwerk
Eenvoudige, gereedschapsloze montage op de accu-hamer KHA 18 LTX BL 24 Quick
Ideaal voor werken boven het hoofd of in stofgevoelige gebieden
Werken zonder gezondheidsrisico door HEPA-filter voor zeer kleine stofdeeltjes
Nauwkeurig instelbaar voor verschillende boordieptes en -lengtes
Gereedschapsloos verwisselbare afzuigkop met slijtagearme borstels
3 seconden nalooptijd voor de afzuiging van het reststof uit het boorgat
Eenvoudig te ledigen, transparante opvangbak, bijv. voor 160 boorgaten Ø 6 / 40 mm
100% boorvermogen bij actieve stofafzuiging dankzij aandrijving door eigen motor

Standaard meegeleverd
Reserve-afzuigkop
Metaloc II

Technische kenmerken
Boor-Ø: 5 - 16 mm
Max. boorlengte: 160 mm
Opgenomen vermogen: 65 W
Gewicht: 1.1 kg
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO