Eriks
METABO

METABO Steunschijf 180 mm, M14, standaard (626454000)

  • ERIKS:14511099
  • Fabrikant:4061792172241
Image 1
Middelharde steunschijf voor glasvezelschijven, ideaal voor schuurwerkzaamheden met een fijne of gemiddelde korrel., Hoge flexibiliteit door het platte oppervlak, Veilig en tegen vonken beschermd werken door een innovatieve constructie, afgestemd op de maten van de standaard-beschermkappen van Metabo. Ook geschikt voor Metabo haakse slijpers met autobalancer en Metabo platkopslijpers, Met: spanmoer, Maximale werksnelheid: 80 m/s
Opslaan in lijst

€ 24,30/ stukexcl. btw

€ 29,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO