Eriks
METABO

METABO Steunschijf 180 mm, M14, met koelribben (626457000)

  • ERIKS:14511102
  • Fabrikant:4061792172272
Image 1
Harde steunschijf voor glasvezelschijven, ideaal voor grove schuurwerkzaamheden, Speciaal gevormde koelribben voor een beter resultaat en bijzonder mooi oppervlak, Steunschijf voor hitte- en temperatuurbestendig kunststof, Veilig en tegen vonken beschermd werken door een innovatieve constructie, afgestemd op de maten van de standaard-beschermkappen van Metabo. Ook geschikt voor Metabo haakse slijpers met autobalancer en Metabo platkopslijpers, Met: spanmoer, Maximale werksnelheid: 80 m/s
Opslaan in lijst

€ 26,61/ stukexcl. btw

€ 32,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO