Eriks
METABO

METABO Steunschijf 115 mm M 14, met koelribben (623290000)

  • ERIKS:14510309
  • Fabrikant:4007430075031
Image 1
Voor het gebruik van fiberschuurschijven, Steunschijven met koelribben worden voornamelijk voor alle grove schuur-/slijpwerkzaamheden gebruikt. Ook geschikt voor de bewerking van roestvast staal, De koelribben, die radiaal op het slijpvlak lopen, verminderen oververhitting van werkstuk en steunschijf, Alle schijven met spanmoer, Maximale werksnelheid 80 m/s
Opslaan in lijst

€ 10,90/ stukexcl. btw

€ 13,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO