Eriks
METABO

METABO Steenborencassette SP, 8-delig (626706000)

  • ERIKS:14511299
  • Fabrikant:4007430240231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Steenboor voor boor- en klopboormachines, Gefreesde uitvoering, hardmetalen plaat 130°, Robuuste uitvoering, Geschikt voor het boren in baksteen, metselwerk, natuursteen enz., 8-delig, in hoogwaardige, robuuste kunststof cassette in het speciale Metabo-design met uittrekbaar euro-gat; HM-steenboor voor boor- en klopboormachines, gefreesde uitvoering, geschikt voor het boren in baksteen, metselwerk, enz. ..., Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
Opslaan in lijst

€ 11,85/ setexcl. btw

€ 14,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO