Eriks
METABO

METABO Start/Stop-set CordlessControl, Type F (630231000)

  • ERIKS:14512512
  • Fabrikant:4061792192645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bij het in-/uitschakelen van het accu-gereedschap start/stopt de op het net aangsloten stofzuiger automatisch, Compatibel met gangbare, op de markt verkrijgbare accu-stofzuigers, op het net werkend gereedschap en stofzuigers met netsnoer, Een handmatige start van de stofzuiger met de remote-knop op de aansluitmof van de slang is ook mogelijk, De functie "Vibration Detection" op de zender zorgt voor het automatisch in-/uitschakelen van de stofzuiger door het waarnemen van trillingen, Bij geringe trillingen kan de zender met de multiband direct op het afzuigende gereedschap worden aangesloten, Multiband voor het bevestigen van de zender op alle gangbare slangdiameters, Start/Stop-set CordlessControl vervangt de functie van een geïntegreerd stopcontact bij een op het net aangesloten stofzuiger
Opslaan in lijst

€ 127,71/ setexcl. btw

€ 154,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO