Eriks
METABO

METABO Spleetzuigmondstuk, Ø 35 mm, lengte 200 mm (630323000)

  • ERIKS:23920730
  • Fabrikant:4007430418142
Image 1
Het spleetzuigmondstuk is een multifunctioneel hulpstuk, Door de slanke vorm kan hij uitstekend worden gebruikt voor de kleinste spleten, Kan in combinatie met apparaten voor nat- en droog zuigen worden gebruikt, Standaarduitrusting bij AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M en AS 18 L PC
Opslaan in lijst

€ 6,94/ stukexcl. btw

€ 8,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO