Eriks
METABO

METABO Snelwissel-tapboorhouder Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6, "Quick" (627235000)

  • ERIKS:14511530
  • Fabrikant:4007430330802
Image 1
Snelspanboorhouder voor de opname van tapmachines met vierkant en cilindrische boren, Eenvoudig, snel en comfortabel wisselen van de boorhouder dankzij het snelwisselsysteem "Quick" van Metabo, Uitvoering met kunststof huls; met 1 huls; niet geschikt voor klopboormachines; geschikt voor rechts- en linksdraaien, Spanwijdte: 1,5-8 mm; boorhouder met vierkantopname 3,5 mm voor M4 en 5,0 mm voor M6, Geschikt voor alle Metabo LT- en LTX "Quick"-machines (niet Quick Plus)
Opslaan in lijst

€ 84,15/ stukexcl. btw

€ 101,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO