Eriks
METABO

METABO Snelspanboorhouder Futuro Top, R+L, "QuickPlus" (627197000)

  • ERIKS:14511518
  • Fabrikant:4061792234987
Image 1
Extreem krachtige boorhouder met de hoogste ronddraainauwkeurigheid (tot 0,35 mm), Automatisch naspannend, voorkomt dat het gebruikte gereedschap doorslipt, Eenvoudig, snel en comfortabel wisselen van de boorhouder dankzij het snelwisselsysteem QuickPlus van Metabo., Klopboorvaste uitvoering; rechts- en linksom draaiend, Geschikt voor linksdraaien tot 50 Nm, Geschikt voor alle LTX-3-machines van Metabo met het snelwisselsysteem QuickPlus
Opslaan in lijst

€ 97,01/ stukexcl. btw

€ 117,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO