Eriks
METABO

METABO Snelspanb. Futuro 13 mm, 1/2" (636342000)

  • ERIKS:23921782
  • Fabrikant:4007430429568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zonder sleutels te gebruiken inspannen van gereedschap in hand- en stationaire boormachines, Wanneer de druk op het snijvlak van de boor toeneemt, wordt de boorhouder automatisch opgespannen, Ook na zeer zware belasting kan de boorhouder eenvoudig met de hand worden geopend, Voor zeer zware belasting, Alleen voor rechtsdraaiende machines, Niet geschikt voor klopboormachines
Opslaan in lijst

€ 64,08/ stukexcl. btw

€ 77,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO