Eriks
METABO

METABO Snellaadstation ASC 55 MULTI 8, 12-36V, EU (627093000)

  • ERIKS:14100433
  • Fabrikant:4061792191051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
8-vouwdige power: laadapparaat met acht parallelle laadplaatsen voor alle schuif-accu-packs in alle Volt-klassen (12 V - 36 V), Met gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie voor korte oplaadtijden door de koeling van de accu-pack tijdens het laden, Robuuste aluminium behuizing met ophanging voor de wandmontage. Met draaggreep voor mobiel gebruik, Optimale communicatie tussen accu-pack en lader voor een maximale levensduur van de accu-packs, 3 jaar garantie op alle accu-packs en laders van Metabo, ongeacht het aantal laadcycli, Veel merken, één accu-systeem: lader voor het opladen van alle accu-packs van de CAS-merken: www.cordless-alliance-system.com, 3 jaar garantie op alle accu-packs en laders van Metabo, ongeacht het aantal laadcycli, Veel merken, één accu-systeem: lader voor het opladen van alle accu-packs van de CAS-merken: www.cordless-alliance-system.com, Aan/Uit-schakelaar aan de zijkant voor het hele laadapparaat
Opslaan in lijst

€ 874,67/ stukexcl. btw

€ 1.058,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO