Eriks
METABO

METABO Slanghaspel SA 312 (628824000)

  • ERIKS:14047629
  • Fabrikant:4007430333858
Image 1
Met 12 m zeer flexibele PU-slang, Snelkoppeling 1/4" universeel en steeknippel 1/4" (Euro, ARO en ISO), Automatische functie: vergrendelen en opwikkelen door er gewoon aan te trekken, Met wand- en plafondbevestigingsbeugel, Metalen behuizing, Lengte aansluitslang 1 m
Opslaan in lijst

€ 219,38/ stukexcl. btw

€ 265,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO