Eriks
METABO

METABO Set voor binnenafwerking, 4-delig (626420000)

  • ERIKS:13523351
  • Fabrikant:4007430280862
Image 1
Set binnenafwerking voor veelzijdige vloer- en inbouwwerkzaamheden, zoals bijv. laminaat/parket uitsnijden, deurpanelen op de vloer afkorten, invalzagen in gecoate platen, hout, uitsparing in meubelelementen snijden, Set bestaande uit: 1 x invalzaagblad 32 mm HCS (hout), 1 x segmentzaagblad 85 mm BiM (hout + metaal), 1 x schaaf star 52 mm HCS, 1 x invalzaagblad 32 mm BiM (metaal), Starlock-opname
Opslaan in lijst

€ 61,41/ setexcl. btw

€ 74,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO