Eriks
METABO

METABO Set machinetappen, 14-delig (627114000)

  • ERIKS:14511460
  • Fabrikant:4061792221147
Image 1
7x spiraalboor HSS-G DIN 388 EXTRA: elk 1x Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm, 6x machinetap HSS-G DIN 371 C EXTRA: elk 1x M3, M4, M5, M6, M8, M10 en 1x machinetap HSS-G DIN 376 C EXTRA M12, Machinetap met doorlopende schroefdraad voor exacte en maathoudende metrische ISO-draad conform DIN 1, Geschikt voor staal met een vastheid tot 800 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen, Norm DIN 371/376, blanke coating, rechte groefvorm, schilaansnijding vorm B, aansnijding 4 - 5 spoed
Opslaan in lijst

€ 130,58/ setexcl. btw

€ 158,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO