Eriks
METABO

METABO SDS-plus Pro4 (2C)/15 x 110/160 mm (625149000)

  • ERIKS:14510725
  • Fabrikant:4061792171152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt., Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren., Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren, Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening, Grote 2-spiraals wentelgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet
Opslaan in lijst

€ 11,88/ stukexcl. btw

€ 14,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO