Eriks
METABO

METABO SDS-plus Pro 4-borenset (4-delig) (630580000)

  • ERIKS:14512583
  • Fabrikant:4007430420343
Image 1
Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt, Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren., Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren, Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening, Grote 2-spiraals schroefgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet, in kunststof koffer, Ø 5, 6 mm, L = 50/110 mm; Ø 8,10 mm, L = 110/160 mm
Opslaan in lijst

€ 19,15/ stukexcl. btw

€ 23,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO