Eriks
METABO

METABO SDS-plus P4P / 10,0 x 265 mm (626222000)

  • ERIKS:14510986
  • Fabrikant:4007430182623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Intelligente geometrie en kwaliteit tot in de details, zorgt voor een lange levensduur, precieze boorgaten en buitengewoon rustig draaien, ook bij zeer zware belasting., Maximale veiligheid door optimale symmetrische boorpuntgeometrie met 4 massieve hardmetalen snijkanten, die zich bij het raken van wapeningsijzer niet vastvreet., Tot Ø 16 mm: met innovatieve, gelaste massieve hardmetalen punt voor maximale standtijd en grotere stofuitlaten voor maximale boorsnelheid, Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren, Trillingsarm boren door 4-spiraals Vario-spiraal. 2 grote spirale voeren het boormeel betrouwbaar snel uit het boorgat, twee versterkte spiralen zorgen voor extra veiligheid en stabiliteit., Extreem breukbestendig door hoogwaardig speciaal staal, Zeer lange levensduur voor max. 50% meer voor pluggen geschikte, perfect ronde boorgaten, Voor professioneel gebruik bij metselwerk, beton en gewapend beton
Opslaan in lijst

€ 22,65/ stukexcl. btw

€ 27,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO