Eriks
METABO

METABO SDS-plus Classic-borenset (7-delig) (626244000)

  • ERIKS:14258295
  • Fabrikant:4007430215802
Image 1
SDS-plus boor met hoogwaardige hardmetalen boorpunt, Dynamische, beitelvormige boorkop, Grote S-spiraalgeometrie voor snel boormeeltransport, Goed boorvermogen bij goede standtijd, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, in metalen cassette, Ø 5, 6, 10 mm, l=110 mm / Ø 6, 8, 10, 12 mm, l=160
Opslaan in lijst

€ 19,00/ stukexcl. btw

€ 22,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO