Eriks
METABO

METABO SDS-plus boren-/beitelset SP 5-delig (630465000)

  • ERIKS:14512552
  • Fabrikant:4061792226517
Image 1
SDS-plus boor met hoogwaardige hardmetalen boorpunt, Dynamische, beitelvormige boorkop, Grote S-spiraalgeometrie voor snel boormeeltransport, Goed boorvermogen bij goede standtijd, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, in ronde kunststof box, Inhoud: telkens 1 hamerboor Ø 6x160 mm, 8x160 mm, 10x160 mm, 1 puntbeitel 250 mm en 1 platte beitel 250x 20 mm
Opslaan in lijst

€ 30,00/ setexcl. btw

€ 36,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO