Eriks
METABO

METABO SDS-plus boren-/beitelset SP, 17-delig in een aluminium koffer (628414000)

  • ERIKS:14512149
  • Fabrikant:4007430340726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SDS-plus boor met hoogwaardige hardmetalen boorpunt, Dynamische, beitelvormige boorkop, Grote S-spiraalgeometrie voor snel boormeeltransport, Goed boorvermogen bij goede standtijd, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, Voor algemene boor- en beitelwerkzaamheden van metselwerk, beton en losse stenen., Bestaande uit: Ø 5, 6, 8, 10 L=110 mm / Ø 6, 8, 10, 12 L=160 mm / Ø 8, 10 L=210mm / Ø 12, 14 L=260mm / puntbeitel L=140mm, L=250mm / platte beitel 20x140mm, 20x250mm / brede beitel 40x250mm
Opslaan in lijst

€ 58,00/ setexcl. btw

€ 70,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO