Eriks
METABO

METABO SDS-max Pro 4 / 28 x 520 mm (623333000)

  • ERIKS:14510337
  • Fabrikant:4007430437921
Image 1
Ongeëvenaarde vernietigingskracht: uiterst robuuste en agressieve 100% hardmetalen S-snijkant, Constant lange levensduur: korte kop met grote stofkanalen voor wrijvingsloze afvoer van het boormeel, minimale warmteontwikkeling, Zeer hoge boorsnelheid: schuin gezette nevensnijkanten voor agressieve boorsnelheid, Optimale centrering: booractieve centreerpunt voor optimale geleiding bij het boren in beton en gewapend beton, Nauwkeurige boorgatdiameter: innovatieve slijtagemarkering (dient als indicator voor maatvastheid), Vibration Control: verbeterde vibratiewaarden - ideaal voor de zwaarse eisen op de bouwplaats, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen
Opslaan in lijst

€ 139,64/ stukexcl. btw

€ 168,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO