Eriks
METABO

METABO SDS-max Pro 4 / 12 x 340 mm (623310000)

  • ERIKS:14510316
  • Fabrikant:4007430438096
Image 1
De slanke, beitelvormige boorpunt maakt een snel binnendringen in het te boren materiaal mogelijk., Korte spiraalinlaten en grote boormeelgleuven van de dubbele afvoerspiraal met geoptimaliseerde prestatie zorgen voor snelle boormeelafvoer., De doorlopende kernversterking zorgt voor stabiliteit en stevigheid. Deze maakt een maximale energie-overdracht van de boorhamer naar de boorpunt mogelijk., Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen
Opslaan in lijst

€ 69,46/ stukexcl. btw

€ 84,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO