Eriks
METABO

METABO SDS-max P4P/24 x 520 mm (623242000)

  • ERIKS:14510283
  • Fabrikant:4061792156760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzonder robuuste en agressieve boorkop, volledig evan hard metal, 4 snijkanten voor een buitengewoon lange levensduur en lange standtijden bij het boren in gewapend beton, De slijtagemarkering op beide kanten van de hoofdplaat vormt een indicator voor de beoordeling voor het boren van maathoudende gaten voor pluggen., De 4-spiralige schroef geometrie zorgt voor trillingarm boren en geringe slijtage van de spiraal, 90° centreerpunt voor exact boren en minder uitbreken aan de boorgatrand, Ideaal voor gebruik in gewapend beton en hard natuursteen
Opslaan in lijst

€ 107,69/ stukexcl. btw

€ 130,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO