Eriks
METABO

METABO SDS-max Classic/18 x 340 mm (623118000)

  • ERIKS:14510227
  • Fabrikant:4061792157040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SDS-max boor met kwalitatief hoogwaardige, hardmetalen boorpunt, Boor met 4 snijvlakken, vacuüm gesoldeerd en gehard voor een lange levensduur, Goed boorvermogen bij goede standtijd, Grote S-spiraalgeometrie voor een snelle afvoer van boormeel, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen
Opslaan in lijst

€ 39,16/ stukexcl. btw

€ 47,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO