Eriks
METABO

METABO SDS-max boren-/beitelset SP, 7-delig (623106000)

  • ERIKS:14510220
  • Fabrikant:4061792157415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SDS-max boor met kwalitatief hoogwaardige, hardmetalen boorpunt, 4 snijvlakken, vacuüm gesoldeerd en gehard voor een lange levensduur, Goed boorvermogen bij goede standtijd, Grote S-spiraalgeometrie voor een snelle afvoer van boormeel, in aluminium koffer, Ø 16,20, 22, 25 L = 540 mm puntbeitel L= 400 m/platte beitel 25 x 400 mm 2x
Opslaan in lijst

€ 135,00/ setexcl. btw

€ 163,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO