Eriks
METABO

METABO SDS-max afzuigboor 25x600mm (626916000)

  • ERIKS:14511387
  • Fabrikant:4007430324962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Boren en reinigen in één bewerking reduceert de stofbelasting en de nabewerking, Zeer hoge wapeningsgeschiktheid, geen inhaken of verstoppen dankzij solide 4-snijvlakken-geometrie met extra grote stofuitlaten, Merkbaar hogere boorsnelheid door optimale boormeelafvoer, Innovatief kopdesign met zeer hoge ronddraaiprecisie voor pluggaten met nauwkeurige afmetingen, Actieve boorpuntenkoeling voor lange levensduur, Stofvrij boren voor de naleving van wettelijke voorschriften ter bescherming van de gebruiker. Max. 98% minder stof in het boorgat, Universele stofzuigeradapter past op alle gangbare industriële zuigers van de M- en H-klasse, Neem bij het gebruik van chemische ankers de installatie-instructies van de producent in acht
Opslaan in lijst

€ 251,20/ stukexcl. btw

€ 303,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO