Eriks
METABO

METABO SCV 18 LTX BL 1.6 body Accu-platenschaar 18 Volt metaBox

  • ERIKS:14378512
  • Fabrikant:4061792183339
Image 1
Bijzonder handige en wendbare accu-plaatschaar voor het braamvrij snijden van plaatmateriaal.
Maximale wendbaarheid voor het snijden van smalle radii vanaf 15 mm.
Snelle voortgang door de efficiënte Brushless-motor.
Traploos instelbare snelheid voor een individuele aanpassing aan het materiaal en de uit te voeren taak.
Prettig in gebruik door het geringe gewicht, de slanke greep en schakelaar aan de bovenkant.
Mesafstand aanpasbaar aan de verschillende plaatdiktes.
Efficiënt viervoudig omkeerbare beitel in een kwalitatief hoogwaardige snijkwaliteit.
Maximale arbeidsveiligheid in iedere snijrichting door de grote handbescherming.
Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur.
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag.
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO