Eriks
METABO

METABO Schuimstof inzetelement 4-delig voor metaBOX 145 liter (626899000)

  • ERIKS:14511372
  • Fabrikant:4061792198777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Om de spullen zo optimaal en veilig mogelijk op te bergen, kan het inzetelement op maat worden gesneden, Met op maat te snijden rasterschuim 16 x 16 x 25 mm, De gemakkelijke toegang van de inhoud maakt het opbergen nog gemakkelijker, 4-delige set bestaande uit: zelfklevend noppenschuim voor het deksel (25 mm), 1x schuimstof zonder perforatie en 2x schuimstof met perforatie (16 x 16 x 25 mm)
Opslaan in lijst

€ 39,11/ stukexcl. btw

€ 47,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO