Robuust schroevenmagazijn, geschikt voor TBS 18 LTX 5000 en HBS 18 LTX 3000, Standaarduitrusting: 2x bits PH 2 x 146 mm, In de handel verkrijgbare schroefbanden, te gebruiken met 50 schroeven, Voor het werken met schroeven met een lengte van 25 - 57 mm, een max. schroefkop-Ø van 9,5 mm en een max. schacht-Ø van 5 mm, Snel de schroeflengte instellen, met een druk op de knop, Afgeronde rubberen punt, voorkomt beschadiging aan wand en hout