Robuust schroevenmagazijn voor de Metabo droogbouwschroevendraaier, Voor snel, exact schroeven in serie, In de handel verkrijgbare schroefbanden, te gebruiken met 50 schroeven, Voor het werken met schroeven met een lengte van 25-55 mm, een max. schroefkop-Ø van 9,5 mm en een max. schacht-Ø van 5 mm, Fijn instelbare inschroefdiepte, Schroevenmagazijn afneembaar om met afzonderlijke schroeven te werken, Standaarduitrusting: 2 x bits PH 2 x 180 mm, geschikt voor: SE 2500 (620044), SE 4000 (620045), SE 6000 (620046), SE 18 LTX 2500 (620047), SE 18 LTX 4000 (620048), SE 18 LTX 6000 (620049)