Eriks
METABO

METABO Schroefdraadafdichtband PTFE 12 mm x 12 m (0901026319)

  • ERIKS:14512944
  • Fabrikant:4003665298207
Image 1
Dicht af zonder hennep en afdichtingspasta, Voor metalen en kunststof schroefverbindingen, Lengte op rol: 12 m, Breedte: 12 mm, Dikte: 0,1 mm
Opslaan in lijst

€ 5,25/ stukexcl. btw

€ 6,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO